岡田装飾金物
D40ステンレスワンタッチランナーA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38622071
品番
25T21
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D40
寸法(mm)
カン下:52
材質/仕上
樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)
10kg
質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった