岡田装飾金物
D40ステンレス天井Sブラケット
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
38622123
品番
25T51
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
レールを天井面に取り付ける際に使用します。
適合
D40
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。