FFR-CFS バイシクルスタンドCF FF-R(エフエフアール) 38622832

※700C/26インチ用調整時

FFR-CFS バイシクルスタンドCF FF-R(エフエフアール) 38622832
FFR-CFS バイシクルスタンドCF FF-R(エフエフアール) 38622832
FFR-CFS バイシクルスタンドCF FF-R(エフエフアール) 38622832
FFR-CFS バイシクルスタンドCF FF-R(エフエフアール) 38622832

バイシクルスタンドCF

(21件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード38622832品番FFR-CFS
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1台でシマノからカンパニョーロ・フルクラムまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンドです。
スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ/700C用と小径車用の2サイズに高さ調節ができ、小径車から26インチ・700Cまで対応します。
クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ・フルクラム(幅広レバー)用の交換が簡単です。
カップは回転するのでクイックレリーズのレバーの位置に合わせることができます。
パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開時/
275×330×365(700C/26inch)
455×330×320(小径車)
付属品幅広レバー用カップ材質スチール寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納時/415×330×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38622832
2023-01-11
用途: 自転車保管用のスタンドとして
製造業

標準のスタンドを使って止めると斜めに傾いて邪魔なので真っ直ぐ止めたい為に購入しました。
物はしっかりした作りをしています。
整備する時にもサイドスタンドよりは楽です。

対象商品 : 38622832
2018-07-13
用途: ディスプレイ用
卸売・小売業

可もなく不可もなく便利なスタンドです。
固定力がもう少しあれば星5つです。

対象商品 : 38622832
2015-10-16
用途: 自転車の保管・メンテナンスに最適

何と言っても価格が魅力。
自転車を複数台持っているので追加購入必須です。

対象商品 : 38622832
2015-07-27
用途: 自転車スタンド
建設業・工事業

フルクラムのクイックですが問題なく使えました。

対象商品 : 38622832
2015-08-24
用途: い自転車のリム組み立て調整に使用してます。
宮前モータースポーツサイクル自動車・二輪車・自転車関連業

もう一台を芯だし時に利用しています。

対象商品 : 38622832
2015-05-15
用途: クロスバイクのメンテナンス

今まではチェーンメンテナンスするのに、右手でフレーム支えて、左手でリヤタイヤ回して…と大変でした。両手使える!もっと早く買っておくべきだった。近所のホームセンターの半額で購入できた。

対象商品 : 38622832
2015-02-01
用途: 自転車整備および保管用

可もなく不可もなく。
この値段なら充分使えます。
ただクイックの形状によっては使いにくいケースもあるかも知れません。
カンパ用(と書かれている)アタッチメントが付属してきますが、
必ずしも合うとは限りません。
カンパ・ロード用ホイール(ZONDA)に付いてきたクイックには、
デフォルトのシマノ用?で使えております。

3が参考にしています
対象商品 : 38622832
2014-11-07
用途: 自転車のメンテナンス、固定

交換用受けが2種類ついていており適正なものに交換
しょうとしたが、固定のプラスチック製六角穴付ねじが全く回らず
先に六角穴が変形してしまい交換をあきらめた。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする