※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法D(mm)M16×2.0
ボルト長さL(mm)180
内容量1個注文コード38631187品番D-C 16×180 SUS
参考基準価格(税別)¥5,870販売価格(税込)¥4,838販売価格(税別)
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。
受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。