曜日別特売
D-C 20×180 SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-C 20×180 SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631232
D-C 20×180 SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631232

アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径M20
寸法D(mm)M20×2.5
ボルト長さL(mm)180
内容量1個注文コード38631232品番D-C 20×180 SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,560

受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。
受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。

仕様
RoHS指令対応製品
W型調整ボルトに対応
用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。寸法A(Φmm)60寸法B(mm)30寸法D(mm)M20×2.5寸法H(mm)13寸法I(mm)17寸法L1(mm)180寸法L2(mm)210ボルト長さL(mm)180ねじ径M20材質(ボルト)SUS304相当材質(ナット)SUS304相当表面処理パシペートねじピッチ(mm)2.5質量(g)740材質(受皿)SUS304鍛造

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38631232D-C 20×180 SUS46113672H-20-180SD-C 20×180 SUS D-C/D-C・S 重量用 ダイワアドテック 46113672D-C/D-C・S 重量用ダイワアドテック1個
5,498
税込6,048
注文コードが変わりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする