- 試験用ふるい SUS 実新型 Φ250mm 深さ100mm 飯田製作所 38638557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験用ふるい SUS 実新型 Φ250mm 深さ100mm

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
目開き53μm
53μm
5.60mm
4.75mm
4.00mm
3.35mm
2.80mm
2.36mm
2.00mm
1.70mm
1.40mm
1.18mm
1.00mm
850μm
710μm
600μm
500μm
425μm
355μm
300μm
250μm
212μm
180μm
160μm
150μm
125μm
106μm
100μm
90μm
75μm
63μm
45μm
38μm
32μm
25μm
20μm
16μm
内容量1個注文コード38638557品番-
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
アズワン品番62-2316-12材質金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)目開き53μm内径(Φmm)250深さ(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする