曜日別特売
541 ケミスターパーム ブラック SHOWA(ショーワグローブ) 38640856

541 ケミスターパーム ブラック SHOWA(ショーワグローブ) 38640856
541 ケミスターパーム ブラック SHOWA(ショーワグローブ) 38640856
541 ケミスターパーム ブラック SHOWA(ショーワグローブ) 38640856
541 ケミスターパーム ブラック SHOWA(ショーワグローブ) 38640856
541 ケミスターパーム ブラック SHOWA(ショーワグローブ) 38640856
541 ケミスターパーム ブラック SHOWA(ショーワグローブ) 38640856
541 ケミスターパーム ブラック SHOWA(ショーワグローブ) 38640856
541 ケミスターパーム ブラック SHOWA(ショーワグローブ) 38640856

ケミスターパーム ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード38640856品番541
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。
やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。
汚れの目立ちにくいブラックカラーです。
手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。
アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。

用途
精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業
サイズL全長(cm)23.5中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)20材質(樹脂部)ポリウレタン (繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、その他ブラックゲージ数13規格EN388 2016耐摩耗性4耐切創性3/B耐引裂き性4耐突刺し性2機能耐切創、低発塵性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性入数(双)1トラスコ品番390-7821質量(g)48材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、その他色(手首部)レッドアズワン品番65-1833-55RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38640847
2020-05-09
用途: 電工ナイフ使用時

通常はショウワグローブ組立グリップ Mサイズを使用していますが、最近は切創手袋を強要されて模索しております。サイズ的には、少しだけ窮屈になったと思う。細かい作業をするわけでもないので、Lサイズでも良かったと思い実は、Lサイズを買い使用しております。レベル3ですので余り厚手ではないのでメインの手袋の使用でもいいかなと思い始めています。ただ値段が高いですねー。

対象商品 : 38640856
2018-11-26
用途: カッターナイフでの作業
その他業種

作業に夢中になり力が入った時にケガをしていましたがこれを使ってから出血が減りました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする