曜日別特売
78232 丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ シンワ測定 38641005

 

78232 丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ シンワ測定 38641005
78232 丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ シンワ測定 38641005
78232 丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ シンワ測定 38641005
78232 丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ シンワ測定 38641005

丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード38641005品番78232
参考基準価格(税別)¥9,780販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。

用途
材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう質量(g)(本体)750、(スライダー)130本体寸法(mm)455×390×23(90°)角度精度(mm)(90°において)300につき1以下
注意
※ストッパーネジ、アルミガイド固定ネジはしっかりと固定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする