曜日別特売
107-NS 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所 38641154

107-NS 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所 38641154
107-NS 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所 38641154

100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
許容荷重(kg)190
許容荷重(daN)186.2
内容量1個注文コード38641154品番107-NS
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。
耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。
耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。

車輪径(Φmm)100許容荷重(kg)190許容荷重(daN)186.2取付ピッチ(mm)56×80取付高(mm)123材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様仕様弾性板(バネ板)で車輪の側面を2点で押さえる構造ですので回転制止は強力です。形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)27表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)123取付ピッチ(mm)(P1×P2)56×80取付穴径d(mm)8.5偏芯E(mm)33取付座厚さt(mm)2.9旋回半径r(mm)93車輪径D(Φmm)100特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性座金寸法(mm)75×99キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする