寸法A(mm)59寸法AA(mm)M3×0.5寸法AB(mm)M3×0.5寸法AC(mm)M3×0.5寸法AD(mm)5寸法AE(mm)M4×0.7寸法AF(mm)5(Φ3.2貫通)寸法AG(mm)M3×0.5寸法B(mm)47寸法C(mm)27寸法D(mm)16寸法E(mm)6.0(0/-0.03)寸法F(mm)22寸法G(mm)10寸法H(mm)30寸法J(mm)18寸法K(mm)39寸法L(mm)20寸法M(mm)6寸法N(mm)3寸法P(mm)10寸法Q(mm)4.5寸法R(mm)2.5寸法S(mm)20寸法T(mm)10寸法U(mm)20寸法W(mm)6.5寸法X(mm)23寸法Y(mm)16寸法Z(mm)Φ13(+0.05/0)シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形長さ(mm)グリップポイント/(最大)40質量(g)55形式複動形使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)許容動作頻度(回/分)(最高)100配管接続口径M3×0.5把持力実効(N)/F=M/L×9.0開閉角度(°)(レバー)-10~+180モーメント(N・cm)(理論把持)47P