曜日別特売
- 試験用ふるい SUS 実新型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書付 飯田製作所 38642495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験用ふるい SUS 実新型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番62-2320-10
62-2320-10
62-2320-08
62-2320-09
62-2320-11
62-2320-12
62-2320-13
62-2320-14
62-2320-15
62-2320-16
62-2320-17
62-2320-18
62-2320-19
62-2320-20
62-2320-21
62-2320-22
62-2320-23
62-2320-24
62-2320-25
62-2320-26
62-2320-27
62-2320-28
62-2320-29
62-2320-30
62-2320-31
62-2320-32
62-2320-33
62-2320-34
62-2320-35
62-2320-36
62-2320-37
62-2320-38
62-2320-39
62-2320-40
62-2320-41
62-2320-42
62-2320-43
内容量1個注文コード38642495品番-
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種別4.00mmアズワン品番62-2320-10校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする