- 試験用ふるい SUS 普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書付 飯田製作所 38643028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験用ふるい SUS 普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番62-2320-63
62-2320-63
62-2320-44
62-2320-45
62-2320-46
62-2320-47
62-2320-48
62-2320-49
62-2320-50
62-2320-51
62-2320-52
62-2320-53
62-2320-54
62-2320-55
62-2320-56
62-2320-57
62-2320-58
62-2320-59
62-2320-60
62-2320-61
62-2320-62
62-2320-64
62-2320-65
62-2320-66
62-2320-67
62-2320-68
62-2320-69
62-2320-70
62-2320-71
62-2320-72
62-2320-73
62-2320-74
62-2320-75
62-2320-76
62-2320-77
62-2320-78
内容量1個注文コード38643028品番-
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
種別212μmアズワン品番62-2320-63校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする