曜日別特売
- 試験用ふるい SUS 実新型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書付 飯田製作所 38643308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験用ふるい SUS 実新型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番62-2320-91
62-2320-91
62-2320-79
62-2320-80
62-2320-81
62-2320-82
62-2320-83
62-2320-84
62-2320-85
62-2320-86
62-2320-87
62-2320-88
62-2320-89
62-2320-90
62-2320-92
62-2320-93
62-2320-94
62-2320-95
62-2320-96
62-2320-97
62-2320-98
62-2320-99
62-2321-01
62-2321-02
62-2321-03
62-2321-04
62-2321-05
62-2321-06
62-2321-07
62-2321-08
62-2321-09
62-2321-10
62-2321-11
62-2321-12
62-2321-13
62-2321-14
62-2321-15
内容量1個注文コード38643308品番-
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
種別710μmアズワン品番62-2320-91校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする