曜日別特売
AI 2.5-8 BU 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト 38643421

 

AI 2.5-8 BU 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト 38643421
AI 2.5-8 BU 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト 38643421

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)種類絶縁付圧着スリーブ寸法l2(mm)8注文コード38643421品番AI 2.5-8 BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。
この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)2.3×4.2外径(Φmm)2.6×4.8全長(mm)14端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120適合機種-断面積(mm2)2.0、2.5AWG14寸法l2(mm)8寸法S1(mm)0.15寸法S2(mm)0.3規格品DIN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38643403
2024-07-28
用途: 社内デモ品の修理
その他業種

AI1.5-8BKを購入。
展示や教育用DCSの配線回りに使いました。
統一された棒端子できれいに施工する事で、見る側も安心します。
私的にはこのサイズをよく使います。

1が参考にしています
対象商品 : 89712716
2024-09-06
用途: 差し込み端子台
製造業

専用工具でカシメますが0.3sqの線を差し込んで専用工具でカシメてもしっかりカシメられる。

1が参考にしています
対象商品 : 38643412
2023-02-09
用途: 計装機器の電源・信号線用
卸売・小売業

メーカー規格品なので品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38643412
2022-09-30
用途: 海外電子機器の結線用
卸売・小売業

リピートです。手持ちの数量が少なくなったので補充です。メーカー標準品ですので安心出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 38643342
2020-12-08
用途: 製品を作る

小ロットで即日発送対応してもらえるので、大変便利。

1が参考にしています
対象商品 : 38643385
2016-10-15
用途: インバーターの制御入出力端子に使用
ADACHI・EDS

インバーターメーカーの指定品でもあり0.3SQ~1.25SQのターミネットに使っています。直接接続も可能ですが、0.3はすり抜けしますし、1.25は揃えて入れるのが難しくWで挿入はなを手間ですが、それぞれ、合ったのを使うと確実安心です。圧着後の横筋模様がターミナルからの引き抜けをセーブしてくれます。

5が参考にしています
対象商品 : 38643367
2024-02-22
用途: 制御盤機器の再配線

端子自体は特に問題ないが専用圧着締め具が高価なのが難点。

対象商品 : 38643367
2017-06-15
用途: 電気結線時

使用は全く問題ありません。
即納で助かりました。
必要になれば次回も購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする