- 試験用ふるい SUS Φ75mm 深さ20mm 校正証明書付 飯田製作所 38643658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験用ふるい SUS Φ75mm 深さ20mm 校正証明書付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番62-2321-27
62-2321-27
62-2321-16
62-2321-17
62-2321-18
62-2321-19
62-2321-20
62-2321-21
62-2321-22
62-2321-23
62-2321-24
62-2321-25
62-2321-26
62-2321-28
62-2321-29
62-2321-30
62-2321-31
62-2321-32
62-2321-33
62-2321-34
62-2321-35
62-2321-36
62-2321-37
62-2321-38
62-2321-39
62-2321-40
62-2321-41
62-2321-42
62-2321-43
62-2321-44
62-2321-45
62-2321-46
62-2321-47
62-2321-48
62-2321-49
62-2321-50
62-2321-51
内容量1個注文コード38643658品番-
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種別850μmアズワン品番62-2321-27校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする