イチネンTASCO
ボールバルブ(アクセスポート付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法
1/2ロウ付
(inch)
1ロウ付
1-1/8ロウ付
1-1/4ロウ付
1-1/2ロウ付
3/8ロウ付
1/2ロウ付
5/8ロウ付
3/4ロウ付
7/8ロウ付
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38648906
品番
TA281HC-4
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
対応冷媒種別
R410A/R32
最高使用圧力(MPa)
4.2
最高圧力(MPa)
(試験)6.3
流体温度(℃)
-30~130
許容周囲温度(℃)
130以下
寸法(inch)
1/2ロウ付