曜日別特売
J5012-0001-B5 タッチアップペイント Kawasaki 38651374

タッチアップペイント

(47件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラックパール
ブラックパール
ファイヤークラッカーレッド
メタリックグレーストーン
メタリックノクターンブルー
フリントグレー(耐熱)
ルミナスウインザーグリーン
メタリックMAGゴールド
フレームコスミックグレー
キャンディライトニングブルー
キャンディアトラクティックブルー
ポーラーホワイト
ギャラクシーシルバー
メタリックソニックブルー
サンビームレッド
エボニー
ルミナスポラリスブルー
パールコスミックグレー
メタリックチェスナットブラウン
メタリックシャンパンゴールド
ライムグリーン
フレームフラットストイックブラック
フラットストイックブラック
キャンディライムグリーン
パールメテオグレー
アトミックシルバー
ニュートロンシルバー
メタリックセレストシルバー
キャンディサンダーブルー
ムーンライトシルバー
メタリックスパークブラック
メタリックマジェスティックレッド
キャンディプラズマブルー
メタリックフラットロウチタニウム
メタリックオーシャンブルー
メタリックダークグリーン
メタリックマグネシウムグレー
メタリックフラットミクロングレー
フレームフラットスーパーブラック
メタリックグラファイトグレー
メタリックカーボングレー
ニューキャンディトーンブラウン
純正品番J5012-0001-B5
J5012-0001-B5
J5012-0001-B1
J5012-0001-C4
J5012-0001-C6
J5012-0001-DD
J5012-0001-DS
J5012-0001-D3
J5012-0001-EZ
J5012-0001-E1
J5012-0001-FC
J5012-0001-F1
J5012-0001-F2
J5012-0001-GW
J5012-0001-H1
J5012-0001-H8
J5012-0001-M4
J5012-0001-T2
J5012-0001-1R
J5012-0001-4Q
J5012-0001-7F
J5012-0001-8F
J5012-0001-8J
J5012-0001-8N
J5012-0001-10H
J5012-0001-17M
J5012-0001-17N
J5012-0001-75
J5012-0001-235
J5012-0001-473
J5012-0001-660
J5012-0001-665
J5012-0001-723
J5012-0001-725
J5012-0001-726
J5012-0001-727
J5012-0001-777
J5012-0001-27Y
J5012-0001-40K
J5012-0001-18R
J5012-0001-45W
J5012-0001-51A
J5012-0001-60X
内容量1セット(15mL)注文コード38651374品番J5012-0001-B5
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。

ブラックパール純正品番J5012-0001-B5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015L危険物の性状非水溶性
注意
※部分的にペイントを塗りますので、車体と同じ色合いにならない事もあります。また使用前はよく振ってご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38651426
2026-03-19
用途: カワサキ ホイール塗装
溝渕工業卸売・小売業

DIYでタイヤ交換した際にホイールリムに塗装剥がれたのでこちらのタッチアップペンで補修しました。
純正色だけど若干色が違います

対象商品 : 38651523
2026-02-07
用途: ゼファーのフレーム塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

ゼファー400のフレーム塗装に使いましたが、少し色が違いました。火の玉カラーのベースカラーがベストマッチでした

2025-05-08
用途: タンクのタッチアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

薄く何度も重ね塗りすることで綺麗に仕上がりました。

2024-12-09
用途: あってよかった

カワサキの古めの色が生産中止になっている中あってよかったです。

2025-02-13
用途: バイクの整備
cozycycle

純正部品ですから、何も問題は有りません。
MonotaROさんで購入出来るので便利です。

対象商品 : 38651444
2023-08-18
用途: バイク補修
ヨコモリデリバリー運輸・通信業

純正色を探してモノタロウに辿り着きました。
バッチリです。

2023-07-13
用途: フレームのタッチアップ
製造業

想像以上にシャバいです。市販されている車用タッチアップにある様なトロっとした感じは全くありません。
状況によっては何度も重ね塗りをしないと、下の色が隠せません。

1が参考にしています
対象商品 : 38651505
2022-05-02
用途: 塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

丁寧に作業したら塗装箇所がわからなくなるぐらいいいものでした。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする