曜日別特売
J5012-0005-W7 耐熱スプレーペイント ツヤ消しブラック Kawasaki 38651803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱スプレーペイント ツヤ消しブラック

(6件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本(220mL)注文コード38651803品番J5012-0005-W7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐熱ツヤ消しブラック塗料です。

純正品番J5012-0005-W7適合シリンダー用耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量99mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38651812
2022-06-09
用途: Dio Z4のマフラーの錆落とし後の再塗装に使用
製造業

カワサキ純正で価格も安いかったので使ってみました。耐熱塗料は焼きを入れないと塗料が乾きにくいと聞いていたが、その通りで乾いた様に見えても焼かないと薄っすら指紋とかが付いてしまう。特に厚塗りした箇所は。
ガスバーナーで全体的に炙ってみましたが、いい感じに仕上がりました。純正の新品の風合いです。

対象商品 : 38651803
2021-10-13
用途: シリンダーヘッドカバーの塗装
サービス業

ヘッドカバーが随分褪色していたので塗る事に。
#600の耐水ペーパー&脱脂後に塗装。
色むらもなく満足な仕上り。
不注意でプラリペアの液が垂れて一部ハゲるも、その部分だけ再スプレーするも境目など出ず綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 38651812
2021-04-30
用途: ヤマハR25の純正マフラー
製造業

250ccのバイク YZF-R25の純正マフラーに使用しました。キレイに塗れて満足しています

対象商品 : 38651812
2018-08-25
用途: オートバイのマフラーの塗装
金子自動車・二輪車・自転車関連業

1本でマフラーをバイク1台分塗る事が出来たのでたすかった、

対象商品 : 38651812
2015-03-22
用途: マフラーの塗装

とても良いけど、量が少ない

対象商品 : 38651812
2014-09-26
用途: マフラー
農・林・水産業

マダラやムラが全くでない。色味が誰が見ても綺麗なつや消し色。格が違う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする