曜日別特売
RBS-306 ねじガス栓(ツマミ) ハマイ 38658277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBS-306 ねじガス栓(ツマミ) ハマイ 38658277
RBS-306 ねじガス栓(ツマミ) ハマイ 38658277

ねじガス栓(ツマミ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)C3771(クロムメッキ)呼び径(B)3/4注文コード38658277品番RBS-306
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。
PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。
RBS-306Lは六角レンチ(六角二面幅3mm)でロック、いたずら防止の出来るロック機構付。

寸法H(mm)40寸法L(mm)62寸法L1(mm)31寸法L2(mm)50寸法W(mm)32寸法W1(mm)35寸法d(Φmm)16使用ガスLPガス材質(本体)C3771(クロムメッキ)呼び径(B)3/4接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ呼び径(A)20材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/電着塗装・黒色材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3771/クロムメッキ
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38658261
2017-04-29
用途: 給湯器の取り付け
建設業・工事業

予算が少ないなかでの施工でしたのでとても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする