曜日別特売
UF40253 軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬) 38662897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UF40253 軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬) 38662897
UF40253 軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬) 38662897
UF40253 軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬) 38662897

軸付フラップホイール(6mm軸)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10本)
粒度40
外径(Φmm)40
幅(mm)25
内容量1箱(10本)注文コード38662897品番UF40253
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。

外径(Φmm)40幅(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])20000粒度40軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38663256
2021-04-29
用途: ボス内径部の研磨

ボス内径部の仕上げに最適です。
補足て使いやすいです

対象商品 : 38662461
2020-01-30
用途: 自転車の、パンク修理でチュウブ研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

回転が早いので、注意が必要です。これから愛用して行きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする