曜日別特売
KGT-IN39 ステンレスカゴ 手持ち型 KGT-INシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38666758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGT-IN39 ステンレスカゴ 手持ち型 KGT-INシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38666758
KGT-IN39 ステンレスカゴ 手持ち型 KGT-INシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38666758

ステンレスカゴ 手持ち型 KGT-INシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
高さ(mm)360
直径(Φmm)360
内容量1個注文コード38666758品番KGT-IN39
参考基準価格(税別)¥47,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

オールステンレス製のカゴ。部品・器具の洗浄・滅菌に適した取っ手付きの丸型カゴです。

材質ステンレス形状丸型高さ(mm)360直径(Φmm)360種別カゴ外径Φ360×H360mm寸法(Φ×高さH)(mm)カゴ外径:360×360表面処理電解研磨棒径(Φmm)【丸】5アズワン品番62-8612-96目開き(mm)【ファインメッシュ】10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする