曜日別特売
DTK-77 カクハン機座付鏡板型容器 DTKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38666916

※撹拌機が取り付けできるステンレス容器

DTK-77 カクハン機座付鏡板型容器 DTKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38666916
DTK-77 カクハン機座付鏡板型容器 DTKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38666916

カクハン機座付鏡板型容器 DTKシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1個注文コード38666916品番DTK-77
参考基準価格(税別)¥945,000販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
899,800

攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。

種別ステンレス撹拌容器 撹拌機取り付け座付、鏡面仕上げ 300L材質SUS304質量(kg)60サイズ【ドレン】2S容量(L)300寸法(Φ×高さH)(mm)770×780(全高:1180)ガスケットシリコンアズワン品番61-0750-38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※攪拌機は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする