曜日別特売
6-A 超硬万能刃研ぎ サボテン 38669644

 

6-A 超硬万能刃研ぎ サボテン 38669644
6-A 超硬万能刃研ぎ サボテン 38669644
6-A 超硬万能刃研ぎ サボテン 38669644
6-A 超硬万能刃研ぎ サボテン 38669644

超硬万能刃研ぎ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38669644品番6-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

手軽で使い易く刃が付く!!
超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。
防錆油つき。

用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。全長(mm)120ブラック仕様防錆油付き材質超硬タングステン、ポリカーボネイト

商品説明動画

サボテン No.6-A 超鋼万能刃研ぎ
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 高枝切鋏の刃研ぎに。
建設業・工事業

高枝切鋏の切れが悪くなってきた為、ダメ元で購入してみました。期待してなかったこともあってか(笑)満足です。これまで、切れが悪くなったら新しい鋏に買い替えていたのですが、この刃研ぎがあれば買い替えなくても、まだまだ使えるって感じ、経済的です。

対象商品 : 38669644
2024-08-12
用途: 剪定ハサミの研磨に使用しています。

剪定作業の時にハサミが切れなくなった時にこれで研磨して作業しています。

2が参考にしています
対象商品 : 38669644
2020-08-10
用途: 鋏研ぎ
飲食業

コンパクトで簡単。
切れ味は満足できるところまで得ることが出来ます。
耐久性はしばらく使ってみないと分かりませんが価格と携帯性を考えれば
十分納得できます。

3が参考にしています
対象商品 : 38669644
2022-08-24
用途: 剪定鋏、鋏の刃研ぎに使用
農・林・水産業

剪定鋏の刃研ぎ作業が簡単で直ぐに再使用出来るので、大変重宝しています。
但し、刃研ぎ時に手を切らないように注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 38669644
2023-05-13
用途: 包丁の砥ぎ

砥石を使って包丁を研ぐのが面倒で購入したが、期待したほどの切れ味にはならない。

対象商品 : 38669644
2019-09-05
用途: 刃物のメンテナンス

ちょっとした刃物のメンテナンスをする際に使っています。
電工ナイフの他、段ボールを切りまくったカッターにも軽く
あてるだけで、もう少し切れるようになり、色々節約出来ます。
この商品は軽くて持ちやすいので、工具箱に一つあっても
困らないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38669644
2017-12-15
用途: 包丁、ハサミの刃研ぎ
その他業種

勧められて購入しました。一家に一つはあると便利です。何回でも使えます。ダイヤモンドの研ぎ器より耐久性が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 38669644
2018-03-07
用途: 剪定鋏の刃付け、使用後のメンテナンス
農・林・水産業

刃の背中部分がもう少し薄いと刃の付け根まで砥げやすくなるのだが?油付けは便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする