曜日別特売
K5B0305 ダイダインDDK05 ブシュ K5B 大同メタル工業 38669906

ダイダインDDK05 ブシュ K5B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38669906
品番
K5B0305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95

潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。
PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
高負荷能力を発揮します。
使用可能温度範囲が広範囲です。
耐薬品性に優れています。

軸径(Φmm)
推奨相手:3(-0.025/-0.035)
長さ(mm)
5
内径(Φmm)
3
肉厚(mm)
1.0
外径(Φmm)
5
外径公差(mm)
+0.047/+0.017
長さ公差(mm)
0/-0.3
肉厚公差(mm)
0/-0.025
ハウジング内径(Φmm)
推奨相手:5H7(+0.012/0)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38669906K5B030508749036K5B0305K5B0305 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749036DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
¥139
税込¥153
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする