※着用例
ガードナー
安全靴ロング 620シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
26
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
色
青
白
青
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
38673934
品番
620-77612B260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
種類
クリーンシューズ
色
青
サイズ(cm)
26
材質(ソール)
エーテル系ポリウレタン
機能
静電
JIS規格
爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
アズワン品番
61-0075-50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38673934
620-77612B260
06801628
G7760-2-26.0
シューズ・安全靴ロングタイプ G7760
ガードナー
1足
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました