曜日別特売
620-77612B280 安全靴ロング 620シリーズ ガードナー 38673968

安全靴ロング 620シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード38673968品番620-77612B280
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。

種類クリーンシューズサイズ(cm)28材質(ソール)エーテル系ポリウレタン機能静電JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)足幅3E材質(先芯)樹脂アズワン品番61-0075-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする