曜日別特売
SS200DBB ダイベストDBB01 スライドプレート SS-DBB 大同メタル工業 38675122

ダイベストDBB01 スライドプレート SS-DBB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)100
肉厚(mm)2.0
内容量1個注文コード38675122品番SS200DBB
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。
含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
高負荷能力を発揮します。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
使用可能温度範囲が広範囲です。

長さ(mm)500幅(mm)100肉厚(mm)2.0長さ公差(mm)+10.0/0幅公差(mm)+0.2/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする