曜日別特売
DXB1525 ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業 38676321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXB1525 ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業 38676321
DXB1525 ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業 38676321

ダイベストDBX01 ブッシュ DXB

(6件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内径(Φmm)15
15
10
12
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
外径(Φmm)18
18
13
15
19
21
23
25
28
34
39
44
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
105
長さ(mm)25
内容量1個注文コード38676321品番DXB1525
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。
定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。
インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
高速・高負荷能力を発揮します。
潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。
予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。
使用可能温度範囲が広範囲です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。

内径(Φmm)15外径(Φmm)18長さ(mm)25軸径(Φmm)推奨相手:15 h7(0/-0.018)肉厚(mm)1.5外径公差(mm)+0.073/+0.038長さ公差(mm)0/-0.4肉厚公差(mm)-0.026/-0.058ハウジング内径(Φmm)推奨相手:18 H7(+0.018/0)油穴径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38676592
2019-05-28
用途: 自動車の倒立式ショックアブソーバーの補修スライドメタルとして

某有名メーカーにアブソーバーのオーバーホールをした際に、こちらが圧入されていました。
がたつきの補修のために使いました。
他のメタルブッシュと比較して、耐久性は若干低い個人的な印象があります。

対象商品 : 38676565
2017-10-23
用途: パイプの軸受け
有限会社アスクシステム

リーズナブルでパイプの軸受けとしては十分かと思います。

対象商品 : 38676583
2016-08-11
用途: クランクシャフト軸受
佐藤組建設建設業・工事業

クランクシャフト部品予備として

対象商品 : 38676312
2016-05-25
用途: 当社オリジナル製品の摺動部
有限会社新田鉄工

希望道理の耐久性と、交換のしやすさ

対象商品 : 38676346
2015-03-31
用途: ブッシュとしてではなくカラーとして使用

摺動部に使用していないので、そこでのコメントはできませんが、カラーとしては精度的に問題ありません。

対象商品 : 38676495
2014-04-23
用途: 機械部品の修理

部品に問題は無かったですが、納期をもう少し短くできれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする