イマオコーポレーション
NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
タイプ
平型ハンドル車、握り用メネジなし
注文コード
38685911
品番
NF315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
寸法D・寸法A・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類
朝顔
質量(g)
5900
タイプ
平型ハンドル車、握り用メネジなし
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
315
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
60
寸法G(mm)
-
スポーク数
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38685911
NF315
38686216
NV315
NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション
1個
¥
13,980
税込
¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です