曜日別特売
NF400 NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション 38685936

NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タイプ平型ハンドル車、握り用メネジなし注文コード38685936品番NF400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,600

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。

種類朝顔質量(g)9600タイプ平型ハンドル車、握り用メネジなし寸法H(mm)-寸法A(mm)400寸法F(mm)19寸法D(mm)52寸法E(mm)32寸法B(mm)52寸法C(mm)67寸法G(mm)-スポーク数5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38685936NF40038686234NV400NF400 NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション 38686234NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車イマオコーポレーション1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする