EDHN175R-BR EEDH エルゴディスクハンドル車 イマオコーポレーション 38686715

EEDH エルゴディスクハンドル車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法D(mm)13注文コード38686715品番EDHN175R-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
ボス穴の表は、取付け後に付属品のセンターキャップで簡単に被う事ができます。
手にフィットするリム曲線です。
下穴は加工済みです。
センターキャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

寸法B(mm)49寸法D(mm)13寸法F(mm)16寸法H(mm)80寸法K(mm)28寸法N(mm)70寸法R(mm)M10×1.5種類ディスク質量(g)500タイプERG型回転握り付き寸法C(Φmm)44寸法A(Φmm)176寸法M(Φmm)33色(キャップ)ブラック寸法E(Φmm)35寸法J(Φmm)16(H7)寸法L(Φmm)35寸法P(Φmm)24寸法G(Φmm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする