曜日別特売
SSH63C SSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車 イマオコーポレーション 38687345

SSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法D(mm)18タイプ握りなし注文コード38687345品番SSH63C
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

SSHタイプには握り取付け用メネジがありません。

寸法B(mm)32寸法D(mm)18寸法F(mm)15寸法H(mm)-寸法J(mm)-寸法L(mm)-種類ローレット質量(g)420タイプ握りなし寸法C(Φmm)27寸法A(Φmm)63寸法E(Φmm)5寸法K(Φmm)-寸法G(Φmm)-ボス穴下穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする