イマオコーポレーション
SSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
15
タイプ
SRG-S型 回転握り付き
注文コード
38687354
品番
SSHR50C
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
SSHタイプには握り取付け用メネジがありません。
寸法B(mm)
28
寸法D(mm)
15
寸法F(mm)
15
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
17
寸法L(mm)
30
種類
ローレット
質量(g)
260
タイプ
SRG-S型 回転握り付き
寸法C(Φmm)
22
寸法A(Φmm)
50
寸法E(Φmm)
5
寸法K(Φmm)
13
寸法G(Φmm)
-
ボス穴
下穴