イマオコーポレーション
SSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
18
タイプ
握りなし
注文コード
38687381
品番
SSH63R
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
SSHタイプには握り取付け用メネジがありません。
寸法B(mm)
32
寸法D(mm)
18
寸法F(mm)
-
寸法H(mm)
22
寸法J(mm)
-
寸法L(mm)
-
種類
ローレット
質量(g)
400
タイプ
握りなし
寸法C(Φmm)
27
寸法A(Φmm)
63
寸法E(Φmm)
-
寸法K(Φmm)
-
寸法G(Φmm)
12(H8)
ボス穴
精度穴