SSHR63R SSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車 イマオコーポレーション 38687406

SSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)18タイプSRG-S型 回転握り付き注文コード38687406品番SSHR63R
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

SSHタイプには握り取付け用メネジがありません。

寸法B(mm)32寸法D(mm)18寸法F(mm)-寸法H(mm)22寸法J(mm)23寸法L(mm)30種類ローレット質量(g)420タイプSRG-S型 回転握り付き寸法C(Φmm)27寸法A(Φmm)63寸法E(Φmm)-寸法K(Φmm)13寸法G(Φmm)12(H8)ボス穴精度穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする