GH100 GH グリルノブ(回転グリップ付き) イマオコーポレーション 38687774

GH グリルノブ(回転グリップ付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個寸法MM5×0.8注文コード38687774品番GH100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)6寸法D(Φmm)100寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)35寸法H(mm)31寸法H1(mm)23寸法Lf(mm)22寸法S(mm)11寸法d(Φmm)10(H9)材質握り:ポリアミドノブ:つや消しブラック質量(g)98使用温度範囲(℃)0~90材質(インサート)黄銅材質(ノブ)ポリプロピレン寸法MM5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75848726
2019-02-07
用途: 精密ラボジャッキの回転ノブの置き換え
個人のお客様

精密ラボジャッキを使用していますが,上下動の距離が長いため毎回多数回転せねばならず,初期付属の回転グリップなしのノブでは大変使いづらい状態でした。径が少し大きめで回転グリップ付きのこのノブに交換してからは操作が大変やり易くなり,大いに助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする