EBCH125R-YE EBCH-R エルゴボアードクランクハンドル イマオコーポレーション 38688106

EBCH-R エルゴボアードクランクハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38688106品番EBCH125R-YE
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,841
販売価格(税別)
3,492

ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
握りはELESA ERG型の回転握りを使用しています。
頑丈なリブ構造です。
下穴は加工済みです。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

寸法A(mm)126寸法B(mm)161.5寸法D(mm)80寸法E(mm)M8×1.25寸法G(mm)98.5寸法J(mm)14寸法K(mm)14(H7)寸法L(mm)40寸法N(mm)61寸法P(mm)18質量(g)316材質(キャップ)ポリアミド寸法H(Φmm)28寸法C(Φmm)35寸法F(Φmm)24寸法M(Φmm)26.5材質(インサート)SUM24L色(キャップ)イエロー材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(握り)ポリプロピレン表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(握り)つや消しブラック色(ポリアミド)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする