曜日別特売
SC10 SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 38688237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC10 SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 38688237
SC10 SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 38688237

SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個質量(g)1460タイプストレートクランク、丸穴、握り無し注文コード38688237品番SC10
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。

寸法A(mm)250寸法B(mm)55寸法C(mm)47寸法E(mm)17寸法J(mm)M12×1.75材質(本体)FCD450質量(g)1460タイプストレートクランク、丸穴、握り無し寸法D(Φmm)48表面処理(本体)防錆油塗布適合ハンドルSA32、RA32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38688142
2015-11-23
用途: 操作盤のレバー

比較的安く、プラスチックより強度があって使いやすい。穴あけ加工しやすく、いろいろな種類のロータリースイッチのレバーに使っている。

1が参考にしています
対象商品 : 38688151
2016-02-25
用途: キャスターを上下に動かすためのハンドルとして。

問題なく使えましたが、固定治具の都合でネジ切り用のセンター出しが両側に付いているとさらに良いです。

対象商品 : 21540672
2017-10-06
用途: 自動車整備
有限会社 岡田自動車工業

d穴径17mmとあるから注文したが、16.5mmのが届いた。
こんなもんなの?

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする