曜日別特売
OC6 SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 38688361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OC6 SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 38688361
OC6 SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 38688361
OC6 SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 38688361
OC6 SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション 38688361

SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

(3件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個質量(g)330タイプオフセットクランク、穴無し、握り無し注文コード38688361品番OC6
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。

寸法A(mm)100寸法B(mm)56寸法C(mm)30寸法J(mm)M8×1.25材質(本体)FCD450質量(g)330タイプオフセットクランク、穴無し、握り無し寸法D(Φmm)30表面処理(本体)防錆油塗布適合ハンドルSA20、RA20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38688142
2015-11-23
用途: 操作盤のレバー

比較的安く、プラスチックより強度があって使いやすい。穴あけ加工しやすく、いろいろな種類のロータリースイッチのレバーに使っている。

1が参考にしています
対象商品 : 38688151
2016-02-25
用途: キャスターを上下に動かすためのハンドルとして。

問題なく使えましたが、固定治具の都合でネジ切り用のセンター出しが両側に付いているとさらに良いです。

対象商品 : 21540672
2017-10-06
用途: 自動車整備
有限会社 岡田自動車工業

d穴径17mmとあるから注文したが、16.5mmのが届いた。
こんなもんなの?

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする