EAL63A×40 EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAL63A×40 EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693243
EAL63A×40 EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693243

EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8取付長(mm)40回し半径(mm)63注文コード38693243品番EAL63A×40
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥715
販売価格(税別)
650

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)63寸法B(mm)43寸法C(mm)47寸法D(Φmm)19寸法E(mm)13.5寸法F(mm)37.5寸法G(Φmm)15寸法H(mm)8寸法J(mm)34.5寸法K(mm)M8×1.25寸法M(mm)40種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)40回し半径(mm)63材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)歯数20質量(g)40使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)黄銅製(カドミウム低減材)表面処理(ねじ部)亜鉛メッキレバー色つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする