※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個取付穴径(mm)M12取付長(mm)50回し半径(mm)95注文コード38693374品番EAL95×50
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,217販売価格(税別)
この商品は取付穴径・取付長・回し半径など53種類から選べます他の種類を見る レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。