東洋リントフリー
防塵ツナギ服 青 FC133C-02
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38694268
品番
FC133C-02 M
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウェア。ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。
色
青
サイズ
M
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
74~100
使用環境
クラス100
総丈(cm)
164
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
81
アズワン品番
61-0089-62