FD173C-08 LL 防塵ツナギ服 深緑 FD173C-08 東洋リントフリー 38694767

FD173C-08 LL 防塵ツナギ服 深緑 FD173C-08 東洋リントフリー 38694767
FD173C-08 LL 防塵ツナギ服 深緑 FD173C-08 東洋リントフリー 38694767
FD173C-08 LL 防塵ツナギ服 深緑 FD173C-08 東洋リントフリー 38694767

防塵ツナギ服 深緑 FD173C-08

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード38694767品番FD173C-08 LL
参考基準価格(税別)¥9,620販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

クリーンルーム用ウエア。ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。

深緑サイズLL股下(cm)81ウエスト(cm)108使用環境クラス1000総丈(cm)176バスト(cm)122裄丈(cm)92アズワン品番61-0090-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする