曜日別特売
FKR16×80-SV クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション 38694984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKR16×80-SV クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション 38694984
FKR16×80-SV クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション 38694984

クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード38694984品番FKR16×80-SV
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,836
販売価格(税別)
1,669
寸法A(mm)110寸法B(mm)73寸法C(mm)77.5寸法D(Φmm)32寸法E(mm)15寸法F(mm)49寸法G(Φmm)23寸法H(mm)12寸法J(mm)M16×2寸法L(mm)80寸法M(mm)7.5寸法N(mm)1.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M16取付長(mm)80回し半径(mm)110材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数26質量(g)440規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:7(6)、ヘクサロビュラ穴:T27材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07001364
2019-07-09
用途: 木工機械の部品
佐藤木工機株式会社

商品そのものは全く問題無いのですが1個ずつビニールに入っているのですが、すべて油でベトベトで全てウエスで拭き取ってからの使用になり、とても手間取りました、安かったので継続的に購入を考えていましたが、改善されなければ、他の物にしょうかと思います。

対象商品 : 07001321
2014-10-14
用途: 加工機の部品として
株式会社山崎プリント

信頼できる製品です、問題ありません!また必要になりますので、よろしくお願いいたします。

対象商品 : 07001145
2013-04-16
用途: ヒンジのクランプ

問題なく使用できました

対象商品 : 07001452
2013-08-18
用途: 固定
有限会社コジマ金属

袋にシッカリ入ってますがスグに使うので不用です。ゴミになりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする