曜日別特売
FKR6×10L-BR クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR イマオコーポレーション 38695027

クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M6取付長(mm)10注文コード38695027品番FKR6×10L-BR
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,347
販売価格(税別)
2,134
寸法A(mm)40寸法B(mm)31寸法C(mm)34寸法D(Φmm)14寸法E(mm)7寸法F(mm)24.5寸法G(Φmm)10寸法H(mm)4寸法J(mm)M6×1寸法L(mm)10寸法M(mm)5.5寸法N(mm)1種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)10回し半径(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16質量(g)40規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)レバー色ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする