イマオコーポレーション
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
10
注文コード
38695036
品番
FKR6×10L-OG
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,347
販売価格(税別)
¥
2,134
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
34
寸法D(Φmm)
14
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
24.5
寸法G(Φmm)
10
寸法H(mm)
4
寸法J(mm)
M6×1
寸法L(mm)
10
寸法M(mm)
5.5
寸法N(mm)
1
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
10
回し半径(mm)
40
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数
16
質量(g)
40
規格
(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
レバー色
オレンジ