曜日別特売
FKR8×40L-SV クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR イマオコーポレーション 38695316

クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8取付長(mm)40注文コード38695316品番FKR8×40L-SV
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,201
販売価格(税別)
2,910
寸法A(mm)65寸法B(mm)42.5寸法C(mm)45.5寸法D(Φmm)19寸法E(mm)9.5寸法F(mm)28.5寸法G(Φmm)13.5寸法H(mm)6.5寸法J(mm)M8×1.25寸法L(mm)40寸法M(mm)5.5寸法N(mm)1種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)40回し半径(mm)65材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数20質量(g)110規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)レバー色シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする