東洋リントフリー
防塵ツナギ服 グリーン FH199C-03
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38695388
品番
FH199C-03 4L
参考基準価格(税別)
¥9,470
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
色
グリーン
サイズ
4L
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
92~120
使用環境
クラス1000
総丈(cm)
186
バスト(cm)
132
裄丈(cm)
93
アズワン品番
61-0091-45
注意
※キャップ・マスク・グローブ・シューズは別売です。