東洋リントフリー
クリーンウェア FD200C [CL10000]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1着
色
ブルー
ホワイト
ブルー
サイズ
4L
4L
3L
S
M
L
LL
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38695503
品番
FD200C-02
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
用途
エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
色
ブルー
サイズ
4L
使用環境
クラス10000
バスト(cm)
130
裄丈(cm)
91
上着丈(cm)
87
アズワン品番
61-0091-58
注意
※フード、マスク、グローブ、パンツ、シューズは別売です。