寸法A(mm)11寸法D(Φmm)22寸法H(mm)54.5寸法M(mm)M10×1.5種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)14回し半径(mm)80材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)仕様ネジ部ステンレス歯数22質量(g)130規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)寸法a(mm)5.5材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)クロムメッキ寸法D1(Φmm)16寸法W(mm)1寸法R(mm)80寸法H2(mm)58.5寸法HI(mm)37寸法Lf(mm)14寸法S(Φmm)10